Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4 fordulatú Stop 3/8 hüvelykes Pf x Mnpt 5 Pk | AD8ADW 4HN34

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4 fordulatú Stop 3/8 hüvelykes Pf x Mnpt 5 Pk

Raktáron
Tétel: AD8ADW Modell: PPSV-011223-WKereszthivatkozás: 4HN34

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€118.06 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNegyed fordulatos ellátási leállás
test anyagapolipropilén
TestnevelésEgyenes
Bemeneti méret3 / 8 "
Bemeneti típusPush Fit
Max. Nyomás150 psi
Kimeneti méret3 / 8 "
Kimeneti típusMNPT
Temp. Hatótávolság-14-167 F-fok levegőhöz és 33-140F-f vízhez

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8481805090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellBemeneti méretKimeneti méretKimeneti típusPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PPSV-010822-W 1/4 fordulatú Stop 1/4 hüvelykes Pf 5 Pk | AD8ADV 4HN33 PPSV-010822-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5€104.12
JOHN GUEST PPSV-040808-W 1/4 fordulatú Stop 1/4 hüvelykes Pf 5 Pk | AD8ADX 4HN35 PPSV-040808-W1 / 4 "1 / 4 "Push Fit5€117.61
JOHN GUEST PPSV-041212-W 1/4 fordulatú Stop 3/8 hüvelykes Pf 5 Pk | AD8ADY 4HN36 PPSV-041212-W3 / 8 "3 / 8 "Push Fit5€111.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PPSV-011223-W 1/4 fordulatú Stop 3/8 hüvelykes Pf x Mnpt 5 Pk
€118.06 /csomag