Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PPM0808W-PK10 csatlakozócső külső átmérője 5/16 hüvelyk polipropilén - 10 csomag AB4BPK 1WTP2

JOHN GUEST PPM0808W-PK10 Plug Tube Outer Diameter 5/16 Inch Polypropylene - Pack Of 10

Raktáron
Tétel: AB4BPK Típus: PPM0808W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTP2

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€26.03 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDugó
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Szár OD5 / 16 "
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTételSzár ODTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM0804S-PK10 dugó, 5/32 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BHX 1WRX1 PM0804S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó5 / 32 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél-10€17.62
JOHN GUEST PI0806S-PK10 dugó, 3/16 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BHY 1WRX2 PI0806S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó3 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél-10€17.09
JOHN GUEST PI0808S-PK10 dugó, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BHZ 1WRX3 PI0808S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 4 "10€22.02
JOHN GUEST PM0808S-PK10 dugó, 5/16 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BJA 1WRX4 PM0808S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó5 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€28.82
JOHN GUEST PI0812S-PK10 dugó, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BJB 1WRX5 PI0812S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél3 / 8 "10€35.88
JOHN GUEST PI0816S-PK10 dugó, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BJC 1WRX6 PI0816S-PK10Acetal kopolimerSzürkeDugó1 / 2 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél1 / 2 "10€53.40
JOHN GUEST PP0808W-PK10 Dugócső külső átmérője 1/4 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4BPJ 1WTP1 PP0808W-PK10polipropilénfehérDugó1 / 4 "9 fok és 150 fok F között-10€21.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PPM0808W-PK10 Plug Tube Outer Diameter 5/16 Inch Polypropylene - Pack Of 10
€26.03 /csomag