Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Uniós könyökcső külső átmérője 5/16 hüvelykes polipropilén - 10 db-os csomag | AB4BNT 1WTL4

JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Uniós könyökcső külső átmérője 5/16 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BNT Típus: PPM0308W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTL4
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
€93.64 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUnion könyök, 90 fok
AlapanyagMűanyag
test anyagapolipropilén
színekfehér
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság9 fok és 150 fok F között
Csőméret5 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModelltest anyagaszínekTemp. HatótávolságCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PM0304S-PK10 Uniós könyök 5/32 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGR 1WRT9 PM0304S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 32 "10€71.55
JOHN GUEST PM0308S-PK10 Uniós könyök 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGU 1WRU2 PM0308S-PK10Acetal kopolimerSzürke-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5 / 16 "10€102.23
JOHN GUEST PM0304E-PK10 Uniós könyök 4 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTP 1WTZ3 PM0304E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél4mm10€105.74
JOHN GUEST PM0305E-PK10 Uniós könyök 5 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTQ 1WTZ4 PM0305E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél5mm10€97.66
JOHN GUEST PM0306E-PK10 Uniós könyök 6 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTR 1WTZ5 PM0306E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél6mm10€113.78
JOHN GUEST PM0308E-PK10 Uniós könyök 8 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTT 1WTZ6 PM0308E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél8mm10€137.30
JOHN GUEST PM0310E-PK10 Uniós könyök 10 mm-es cső külső átmérője fekete - 10 db-os csomag | AB4BTU 1WTZ7 PM0310E-PK10Acetal kopolimerFekete-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10mm10€191.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PPM0308W-PK10 Uniós könyökcső külső átmérője 5/16 hüvelykes polipropilén – 10 db-os csomag
€93.64 /csomag