Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PIUB16S-10PK U-hajlított 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AD3JEC 3ZLG7

JOHN GUEST PIUB16S-10PK U-hajlított 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AD3JEC Típus: PIUB16S-10PKKereszthivatkozás: 3ZLG7

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€332.01 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételU-Bend
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)20.32
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PIUB12S-10PK U-hajlított 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AD3JEB 3ZLG6 PIUB12S-10PK3 / 8 "10€298.77

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PIUB16S-10PK U-hajlított 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag
€332.01 /csomag