Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI251212S-PK10 szár, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLX 1WTE7

JOHN GUEST PI251212S-PK10 szár, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Cikkszám: AB4BLX Modell: PI251212S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTE7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€63.79 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCső-tömlő adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaSzár x Barb
Max. Nyomás150 psi
Szár OD3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellSzár ODCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI250806S-PK10 szár, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLT 1WTE3 PI250806S-PK101 / 4 "3 / 16 "10€42.23
JOHN GUEST PI250808S-PK10 szár, 1/4 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLU 1WTE4 PI250808S-PK101 / 4 "1 / 4 "10€40.37
JOHN GUEST PI251008S-PK10 szár, 5/16 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLV 1WTE5 PI251008S-PK105 / 16 "1 / 4 "10€47.02
JOHN GUEST PI251208S-PK10 szár, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLW 1WTE6 PI251208S-PK103 / 8 "1 / 4 "10€54.78
JOHN GUEST PI251216S-PK10 szár, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLY 1WTE8 PI251216S-PK103 / 8 "1 / 2 "10€77.63
JOHN GUEST PI251612S-PK10 szár, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AB4BLZ 1WTE9 PI251612S-PK101 / 2 "3 / 8 "10€69.27
JOHN GUEST PI251616S-PK10 szár, 1/2 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke - 10 db-os csomag | AC2EKC 2JFY1 PI251616S-PK101 / 2 "1 / 2 "10€86.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI251212S-PK10 szár, 3/8 hüvelykes cső külső átmérője acetálszürke – 10 db-os csomag
€63.79 /csomag