Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST PI1206S-PK10 válaszfal 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BKU 1WTB8

JOHN GUEST PI1206S-PK10 válaszfal, 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BKU Modell: PI1206S-PK10Kereszthivatkozás: 1WTB8

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€121.38 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVálaszfalunió
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekSzürke
Kapcsolat típusaCső
Max. Nyomás150 psi
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél
Csőméret3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.144
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellszínekCsőméretPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI1208S-PK10 válaszfal 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BKV 1WTB9 PI1208S-PK10Szürke1 / 4 "10€134.07
JOHN GUEST PM1208S-PK10 válaszfal 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BKW 1WTC1 PM1208S-PK10Szürke5 / 16 "10€170.40
JOHN GUEST PI1212S-PK10 válaszfal 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BKX 1WTC2 PI1212S-PK10Szürke3 / 8 "10€179.30
JOHN GUEST PI1216S-PK10 válaszfal 1/2 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BKY 1WTC3 PI1216S-PK10Szürke1 / 2 "10€264.57
JOHN GUEST CI1208W-PK10 válaszfal 1/4 hüvelykes cső külső átmérője fehér - 10 db-os csomag | AB4BMT 1WTH8 CI1208W-PK10fehér1 / 4 "10€141.19
JOHN GUEST PP1212E válaszfalcsatlakozó, polipropilén, rácsatlakoztatható x rácsatlakoztatható | CR6ADT 400L42 PP1212E--10€171.07
JOHN GUEST PP1208E válaszfalcsatlakozó, polipropilén, rácsatlakoztatható x rácsatlakoztatható | CR6ADU 400L41 PP1208E--10€119.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST PI1206S-PK10 válaszfal, 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke – 10 db-os csomag
€121.38 /csomag