Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST CI051223W-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője fehér - 10 db-os csomag | AB4BMQ 1WTH6

JOHN GUEST CI051223W-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője fehér – 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AB4BMQ Típus: CI051223W-PK10Kereszthivatkozás: 1WTH6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€43.97 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzár adapter
AlapanyagMűanyag
test anyagaAcetal kopolimer
színekfehér
Kapcsolat típusaCső x MNPT
Max. Nyomás150 psi
Csőméret3 / 8 "
Szár OD3 / 8 "
Temp. Hatótávolság-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód3917400090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérettest anyagaszínekKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretSzár ODTemp. HatótávolságPkg. Menny.Ár
JOHN GUEST PI050621S-PK10 száradapter 3/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGY 1WRU6 PI050621S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "3 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€26.47
JOHN GUEST PI050821S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BGZ 1WRU7 PI050821S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 8 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€27.04
JOHN GUEST PI050822S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHA 1WRU8 PI050822S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€26.97
JOHN GUEST PI050823S-PK10 száradapter 1/4 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHB 1WRU9 PI050823S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi3 / 8 "1 / 4 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€36.07
JOHN GUEST PM050822S-PK10 száradapter 5/16 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHC 1WRV1 PM050822S-PK105 / 16 "Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "5 / 16 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€25.98
JOHN GUEST PI051222S-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHD 1WRV2 PI051222S-PK10-Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi1 / 4 "3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€33.75
JOHN GUEST PI051223S-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője szürke - 10 db-os csomag | AB4BHE 1WRV3 PI051223S-PK103 / 8 "Acetal kopolimerSzürkeCső x MNPT150 psi3 / 8 "3 / 8 "-14 ° C-tól 167 ° F-ig a levegőnél és 33 ° F-től 140 ° F-ig a víznél10€42.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST CI051223W-PK10 száradapter 3/8 hüvelykes cső külső átmérője fehér – 10 db-os csomag
€43.97 /csomag