EDWARDS SIGNALING Többtónusú jelek


Szűrő
Kapacitás: 55 tonna. , Szín: Szürke , Jelenlegi értékelés: 0.38A , Mélység: 8.875 " , Magasság: 13 " , Ház anyaga: cink ötvözet , Beltér kültér: Beltéri / kültéri , Beépítési: 1/2 "vezeték vagy felület , Üzemi hőmérséklet: -31 foktól 104 fokig F veszélyes helyek, -40 foktól 151 fokig F veszélyes helyek , Hangszint: 120 dB , Szélesség: 8.25 "
StílusModellerősítőkTételTeljesítmény értékeléseFeszültségFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
5530M-120N5
-Többszörös jelző egység15Watt-120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
5530M-485Y6
-Több hangjelzés--120/240VAC -50/60 Hz, 125/250VDC-
ajánlatkérés
B
5530MHV-24AQ
-Többszörös jelző egység-24 VAC/DC--
ajánlatkérés
B
5530MHV-24Y6
-Többszörös jelző egység----
ajánlatkérés
B
5530MHV-485Y6
-Több hangjelzés30W-120/240VAC -50/60 Hz, 125/250VDC-
ajánlatkérés
A
5530MV-485Y6
-Több hangjelzés--120/240VAC -50/60 Hz, 125/250VDC-
ajánlatkérés
B
5531MHV-24Y6
-Többszörös jelző egység30Watt-120–240 V AC 50/60 Hz, 125–150 V DC-
ajánlatkérés
A
5531MV-24N5
-Többszörös jelző egység--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
B
5531MHV-24AQ
-Többszörös jelző egység30Watt-24VAC -50/60 Hz, 24VDC-
ajánlatkérés
A
5531MV-120N5
-Többszörös jelző egység--120 VAC 50/60 Hz-en-
ajánlatkérés
A
5530M-24N5
0.36ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€1,970.13
A
5531M-24N5
0.36ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€2,768.18
A
5531M-120N5
0.38ATöbbszörös jelző egység-120 VAC-€2,419.00
A
5530M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACTöbbszörös jelző egység-24 VAC/DC-€1,973.79
A
5531M-24AQ
0.74A @ 24VDC, 1.3A @ 24VACTöbbszörös jelző egység-24 VAC/DC-€2,493.75

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?