Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JOHN GUEST ASVPP6 Adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső 150 Psi | AC8UUG 3DXW5

JOHN GUEST ASVPP6 adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső 150 psi

Raktáron
Tétel: AC8UUG Modell: ASVPP6Kereszthivatkozás: 3DXW5

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€66.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElzárószelep adapter
test anyagaPolipropilén / nikkel sárgaréz
Kapcsolat típusaMNPS x női tömörítés
Max. Nyomás150 psi
Max. Hőmérséklet140 fok F
Csőméret1 / 2 "
Cső kívül Dia.3 / 8 "
Csőméret3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)6.35
HS-kód8481805090
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellCső kívül Dia.Ár
JOHN GUEST ASVPP5 Adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes 1/4 hüvelykes cső 150 Psi | AC8UUF 3DXW4 ASVPP51 / 4 "€60.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOHN GUEST ASVPP6 adapter 1/2 x 3/8 hüvelykes 3/8 hüvelykes cső 150 psi
€66.01 /Mértékegység