Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 Maróbetét | AH4YHR 35RD42

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 maróbetét

Raktáron
Tétel: AH4YHR Típus: ODHT050408-F57Kereszthivatkozás: 35RD42

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€38.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMaró betét
Chip BreakerF57
BevonatPVD
Vágási iránySemleges
FokozatWSP45S
Helyezze be az alakzatotNyolcszög
Helyezze be a méretet050408
Helyezze be a vastagságot0.187 "
ISO számODHT050408-F57
Ólomszög15 fok
Felszerelési stílusCsavar
Élek száma8
Orr sugara0.031 "
Elsődleges alkalmazásközepes
GereblyePozitív
StílusODHT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1814
Hajó magassága (cm)1.1
Hajó hossza (cm)9.8
Hajószélesség (cm)1.4
Származási országDE

Termék részletek:

    • Munkadarab kompatibilitás: Rozsdamentes (M), Acél (P)
    • Acél (P) kompatibilitás: Igen
    • Rozsdamentes (M) kompatibilitás: Igen
    • Öntöttvas (K) kompatibilitás: Nem
    • Nem vas (N) kompatibilitás: Nem
    • Szuper ötvözet (S) kompatibilitás: Nem
    • Edzett (H) kompatibilitás: Nem

Termékváltozatok

TermékekModellChip BreakerStílusÁr
WALTER TOOLS ODMT050408-D57 Maróbetét | AH4YHW 35RD46 ODMT050408-D57D57ODMT€29.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

WALTER TOOLS ODHT050408-F57 maróbetét
€38.50 /Mértékegység