JOBOX 668980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKF 1FEH2

JOBOX 668980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UKF Típus: 668980Kereszthivatkozás: 1FEH2

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,691.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság13 "
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerMarkolat és kioldó fogantyúvezérlés
AnyagAcél
Osztók száma24
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 216.45
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)124.46
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 668980 teherautó / kisteherautó tároló fiók az autóban / teherautóban / kisteherautóban tárolt alapvető szerszámok rendszerezésére és védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • A Jobox 668980 teherautó / kisteherautó tárolófiók ideális pótkocsikhoz, kisteherautókhoz és teherautókhoz.
  • Fogó- és kioldórendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nehéz fiókok biztonságos zárását és kinyitását ferde felületeken.
  • Ez a fiók testreszabható állítható szemetes elválasztókkal és elöl-hátul elválasztókkal.
  • Acélból készült a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Süllyesztett fiókelőlappal rendelkezik, hogy megóvja a fogantyúkat a sérülésektől.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Jobox 668980 teherautó / kisteherautó tároló fiókja korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Hány görgő van a Jobox 668980 teherautó/busz tároló fiókjában?

V. 4 acélgörgővel rendelkezik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 665980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€1,631.91
JOBOX 666980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€2,124.83
JOBOX 667980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€2,616.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 668980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél
€3,691.41 /Mértékegység