JOBOX 666980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKD 1FEG9

JOBOX 666980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UKD Típus: 666980Kereszthivatkozás: 1FEG9

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,124.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság13 "
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerMarkolat és kioldó fogantyúvezérlés
AnyagAcél
Osztók száma13
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.6
Hajó magassága (cm)46.99
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 666980 teherautó / kisteherautó tárolófiók az autókban / teherautókban / kisteherautókban tárolt szerszámok rendszerezésére és védelmére szolgál.

Jellemzők:

  • A Jobox 666980 teherautó / kisteherautó tárolófiók ideális pótkocsikhoz, kisteherautókhoz és teherautókhoz.
  • Acélból készült a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Testreszabható állítható szemetes elválasztókkal és elöl-hátul elválasztókkal.
  • Ez a fiók markolat-kioldó rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a nehéz fiókok biztonságos zárását és kinyitását ferde felületeken.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Jobox 666980 teherautó / kisteherautó tároló fiókja korrózióálló?

V. Igen, porszórt bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

K. Hány görgő van a Jobox 666980 teherautó/busz tároló fiókjában?

V. Ebben a fiókban 2 acélgörgő található.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 665980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKC 1FEG8 66598048 "12 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€1,631.91
JOBOX 667980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€2,616.66
JOBOX 668980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€3,691.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 666980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél
€2,124.83 /Mértékegység