JOBOX 665980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKC 1FEG8

JOBOX 665980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél

Raktáron
Tétel: AA9UKC Típus: 665980Kereszthivatkozás: 1FEG8

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,631.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTárolóegység
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekfehér
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
Magasság13 "
Hossz48 "
Terhelés (font)650 font
ZárórendszerMarkolat és kioldó fogantyúvezérlés
AnyagAcél
Osztók száma7
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 75.6
Hajó magassága (cm)45.72
Hajó hossza (cm)123.19
Hajószélesség (cm)33.53
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 665980 StorAll kamion/teherautó tárolófiók szerszámok és kellékek pótkocsikban, munkateherautókban és kisteherautókban szervezett szállítására és tárolására szolgál.

Jellemzők:

  • JOBOX 665980 StorAll teherautó / kisteherautó tárolófiók süllyesztett előlappal van felszerelve, hogy megvédje a fogantyút a sérülésektől.
  • Testre szabható, és 14-es vastagságú acéllal rendelkezik a tartós teljesítmény érdekében.
  • Mozgatható és állítható elöl-hátul elválasztókkal és 16-os horganyzott kukaelválasztókkal rendelkezik a tárgyak szervezett tárolására.
  • Ennek a terméknek a megerősített felső és alsó része 12-es acélcsatornákkal rendelkezik a hosszú élettartam érdekében.
  • Tartalmaz továbbá csúszásgátló csíkokat, beépített esőcsatorna csatornát és izzó alakú autós időjárási szigetelést a felhasználói kényelem érdekében.
  • Ez a termék egy markolat-kioldó rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos zárást és nyitást, még lejtős felületeken is.
  • Az acéldugattyú beépített fiókütközőkkel működik a zökkenőmentes működés érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a beépített esőcsatorna?

V. A beépített esőcsatorna csatorna elvezeti a vizet a fiókból.

K. Mekkora terhelést bír el ez a JOBOX 665980 StorAll fiók?

V. Ennek a JOBOX 665980 fióknak a teherbírása 650 font.

K. Mi a szerepe a csúszásgátló csíknak a fiókban?

V. A csúszásgátló szalag megakadályozza a fiókot az esetleges balesetektől vagy leesésektől.

K. Mi a jelentősége a süllyesztett fogantyúknak?

V. A süllyesztett fogantyúk a hely optimalizálására és a készülék sérülések elleni védelmére szolgálnak.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekAnyagÁr
JOBOX 666980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 24 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKD 1FEG9 66698048 "24 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€2,124.83
JOBOX 667980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 36 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKE 1FEH1 66798048 "36 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€2,616.66
JOBOX 668980 fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 48 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél | AA9UKF 1FEH2 66898048 "48 "13 "Markolat és kioldó fogantyúvezérlés650 fontfehérAcél€3,691.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 665980 Fiókos tároló, nagy teherbírású, 9 hüvelykes fiók, 48 x 12 x 13 hüvelykes méret, fehér, acél
€1,631.91 /Mértékegység