JOBOX 439000 folyadékszállító tartály, négyzet alakú, 23.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AF4QMH 9FZR7

JOBOX 439000 folyadékszállító tartály, négyzet, 23.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium

Raktáron
Tétel: AF4QMH Típus: 439000Kereszthivatkozás: 9FZR7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,196.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
Kapacitás50 gal.
színekFényes
befejezTiszta kabát
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság23.25 "
Hossz23.25 "
AnyagAlumínium
Felszerelési stílusCsavarok teherautó-ágyhoz
CsomagolásDobozban
AlakNégyzet
Szélesség23.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.49
Hajó magassága (cm)59.06
Hajó hossza (cm)59.06
Hajószélesség (cm)59.06
HS-kód7310290050
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 439000 üzemanyag-áttöltő tartály megkönnyíti a folyadékok átvitelét a teherautókban.

Jellemzők:

  • A JOBOX 439000 üzemanyag-áttöltő tartály 4 nagy szilárdságú konzollal rendelkezik, amelyek a tartályt a teherautó ágyához rögzítik.
  • Ez az egység 0.125 hüvelykes futófelületű alumínium konstrukcióval rendelkezik a könnyű súly és az egyszerű tisztítás érdekében.
  • Zárható töltősapkával és csatlakozóval van ellátva, amely megakadályozza az üzemanyaggőzök szivárgását.
  • 2 hüvelykes NPT-vel megerősített dugókkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a szivattyú felszerelését a tartály mindkét oldalára.
  • 2 teljes középső terelőlemezzel van felszerelve, hogy további szilárdságot biztosítson a tartalom áramlásának szabályozásához szállítás közben.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mennyi ennek a JOBOX 439000 tartálynak az üzemanyagtartály kapacitása?

V. Ennek az üzemanyag-áttöltő tartálynak a maximális kapacitása 50 gallon.

K. Hogyan szerelhetünk be üzemanyag-áttöltő tartályt?

V. Ez a tartály nagy szilárdságú konzolokkal rendelkezik rögzítőfuratokkal, amelyek lehetővé teszik a csavarok beillesztését a teherautó ágyába a könnyű felszerelés érdekében.

K. Hogyan mozgatható ez a tartály?

V. Ez az üzemanyagtartály emelőgyűrűvel van felszerelve, amely lehetővé teszi a termék könnyű hordozhatóságát és kezelését.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásszínekAnyagÁr
JOBOX 437000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AA9UJX 1FEG3 43700057.5 "31 "25 "100 gal.FényesAlumínium€1,651.64
JOBOX 438000 folyadékszállító tartály, négyszögletes, 45.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, világos, alumínium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.FényesAlumínium€1,987.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 439000 folyadékszállító tartály, négyzet, 23.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium
€1,196.69 /Mértékegység