JOBOX 437000 folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AA9UJX 1FEG3

JOBOX 437000 Folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 hüvelykes méretű, fényes, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UJX Típus: 437000Kereszthivatkozás: 1FEG3

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,651.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadéktranszfer tartály
Alapmagasság9"
Kapacitás100 gal.
színekFényes
befejezTiszta kabát
Fogantyú stílusEmelőgyűrű
Magasság25 "
Hossz57.5 "
AnyagAlumínium
Felszerelési stílusCsavarok teherautó-ágyhoz
CsomagolásDobozban
AlakL alakú
Szélesség31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 50.8
Hajó magassága (cm)71.12
Hajó hossza (cm)147.32
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód7611000030
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 437000 L-alakú töltőtartály biztosítja az üzemanyag vagy más nem gyúlékony folyadékok megbízható szállítását a munkaterületre és onnan. Egyedülálló L-alakú, így minden teljes méretű teherautó-ágyban elfér anélkül, hogy túl sok rakteret foglalna el. Ezenkívül zárható sapkával és csatlakozóval, teljes középső terelőlemezekkel, megerősített dugókkal és tartós és időjárásálló felülettel rendelkezik.

Jellemzők:

  • Keskeny talppal rendelkezik, így beilleszthető a teherautó ágyába anélkül, hogy akadályozná a kerékjáratokat, még akkor is, ha rövid ágyas teherautóra szerelik fel.
  • Zárható, szellőző sapkával felszerelve a könnyű feltöltéshez és a teljes biztonság érdekében, ha a tartályt felügyelet nélkül hagyják.
  • Belső terelőlemezekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák a folyadékok túlzott kicsapódását a sarkok és az ütődések körül.
  • Négy nagy szilárdságú konzollal rendelkezik a telepítés biztosításához, valamint 2 hüvelykes NPT-vel megerősített dugattyúkkal a szivattyú felszereléséhez a tartály mindkét oldalára.
  • Tartós, nagy teherbírású, 0.125-ös alumínium futófelület-házzal rendelkezik, amely növeli a tapadást a szállítás során, és 100 gallonos folyadék befogadására képes.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságKapacitásszínekAnyagÁr
JOBOX 439000 folyadékszállító tartály, négyzet alakú, 23.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, fényes, alumínium | AF4QMH 9FZR7 43900023.25 "23.25 "23.25 "50 gal.FényesAlumínium€1,196.69
JOBOX 438000 folyadékszállító tartály, négyszögletes, 45.25 x 23.25 x 23.25 hüvelyk méretű, világos, alumínium | AF4VKJ 9LF07 43800045.25 "23.25 "23.25 "100 gal.FényesAlumínium€1,987.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 437000 Folyadékszállító tartály, L-alakú, 100 gal., 57.5 ​​x 31 x 25 hüvelykes méretű, fényes, alumínium
€1,651.64 /Mértékegység