A JOBOX 438000 alumínium töltőtartály nagy teherbírású alumínium futófelülettel (0.125 hüvelyk) készül, és szivárgás szempontjából nyomáspróbázott. Ideális üzemanyagok, gázolaj, benzin és egyéb nem gyúlékony folyadékok szállítására a munkaterületre és onnan. Összesen 100 gallon folyadékkapacitás tárolására alkalmas berendezések vagy helyszíni járművek feltöltéséhez.
Jellemzők:
- Teljes középső terelőlemezekkel rendelkezik a nagyobb szilárdság és a tartalom áramlásának szabályozása érdekében szállítás közben.
- Négy nagy szilárdságú konzollal rendelkezik, amelyek a tartályt a teherautó ágyához rögzítik, és megerősített dugattyúkkal (2 hüvelykes NPT) a szivattyúnak az átrakótartály mindkét oldalára történő felszereléséhez.
- Zárható töltősapkával és csatlakozóval rendelkezik az egyszerű feltöltéshez és a teljes biztonság érdekében, ha a tartályt felügyelet nélkül hagyják.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mik azok a négyszögletes alumínium szállítótartályok?
V. A téglalap alakú szállítótartályok kompatibilisek a legtöbb rövidágyas teherautóval és hattyúnyakú vonóhoroggal, így elegendő helyet takarítanak meg más rakományok számára, például nehéz felszerelések és kellékek számára a padlóágyon.
K. Mi az alumínium futófelület?
V. Ez egy olyan alumínium hengerelt lemez, amelynek egyik oldalán gyémánt vagy lineáris mintázat van, a másik oldalon pedig simább. Gyémántlemezként vagy ellenőrző lemezként is ismert, ezek a lapok különféle méretben kaphatók a végső szilárdság elérése érdekében.
K. Mi a célja az átrakó tartályokban lévő csatlakozóknak?
V. A csatlakozót arra tervezték, hogy az üzemanyag-szállító teherautó tömlőit vagy fúvókáit a töltőcsőhöz csatlakoztassa.