JOBOX 1404980 Fiókos tároló, hosszú padló, 4 fiók, 50 x 48 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKK 1FEH6

JOBOX 1404980 Fiókos tároló, hosszú padló, 4 fiók, 50 x 48 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKK Típus: 1404980Kereszthivatkozás: 1FEH6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,220.31 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság6"
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma4
CsomagolásDobozban
Szélesség48 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.35
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)130.81
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX 1404980 nagy teherbírású alumínium fiókos tároló ideális kisbuszokban, terepjárókban, szervizkabinokban vagy lakóautók pincéjében. Három egymásra helyezett konfigurációval rendelkezik, sokoldalú elválasztókkal, amelyek lehetővé teszik a szerszámok, kellékek vagy alkatrészek könnyű szegmentálását.

Jellemzők:

  • Nagy teherbírású fiókcsúszkákkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák a fiók sérülését nyitáskor/záráskor. Maximum 75 font terhelést támogat (fiókonként).
  • 0.125 méretű alumínium tetővel rendelkezik, amely négyzetméterenként akár 200 font terhelést is elbír.
  • Hüvelykujjas vezérlésű fiókretesszel rendelkezik, amely könnyen nyílik, és szorosan rögzíti a fiókokat.
  • Beépített tűkioldó fiókkal, amely lehetővé teszi a fiók egyszerű eltávolítását.
  • Nehéz méretű alumínium szerkezettel rendelkezik, amely könnyű a könnyű mozgathatóság érdekében, és elég tartós ahhoz, hogy ellenálljon a nagy terheléseknek.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX Műanyag belső elválasztók: Ezeket a rugalmas elválasztókat ezekkel a fiókokkal használják, hogy lehetővé tegyék a tárolási igényeknek megfelelően testreszabható tárolókonfigurációkat.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mik azok az extrudáló fiókok?

V. Az extrudált fiókcsúszkák hosszúkás anyagdarabok, amelyek görgőkkel rendelkeznek a fiókok könnyű elcsúsztatásához és a sérülések elkerüléséhez.

K. Milyen anyagból készült a fiók teteje?

Válasz

K. Hogyan működik a reteszelő rendszer a fiókos tárolórendszerben?

A. A JOBOX fiókos tárolórendszer hüvelykujjával vezérelhető fiókretesszel rendelkezik, amely könnyedén, minimális erőfeszítéssel nyílik.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1401980 Fiókos tároló, hosszú padló, 1 fiók, 50 x 12 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Retesz75 fontEzüst€998.31
JOBOX 1402980 Fiókos tároló, hosszú padló, 2 fiók, 50 x 24 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Retesz75 fontEzüst€1,660.34
JOBOX 1403980 Fiókos tároló, hosszú padló, 3 fiók, 50 x 36 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Retesz75 fontEzüst€2,437.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1404980 Fiókos tároló, hosszú padló, 4 fiók, 50 x 48 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium
€3,220.31 /Mértékegység