Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

KERN ÉS SOHN IXS-A02 kijelző eszköz oszlop, 200 mm magasság | CE8KEL

KERN AND SOHN IXS-A02 kijelző eszköz oszlop, 200 mm magas

Raktáron
Tétel: CE8KEL Modell: IXS-A02

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€193.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételOszlop
Magasság200mm

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.935
Hajó magassága (cm)14.5
Hajó hossza (cm)20
Hajószélesség (cm)22
Származási országDE

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságÁr
KERN ÉS SOHN IXS-A01 Oszlop, 50mm Magasság | CE8KEK IXS-A0150mm€152.27
KERN ÉS SOHN IXS-A03 Oszlop, 400 mm Magasság | CE8KEM IXS-A03400mm€155.53
KERN ÉS SOHN IXS-A04 megjelenítő eszköz oszlop | CE8KEN IXS-A04-€196.47

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

KERN AND SOHN IXS-A02 kijelző eszköz oszlop, 200 mm magas
€193.19 /Mértékegység