JOBOX 1403980 Fiókos tároló, hosszú padló, 3 fiók, 50 x 36 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKJ 1FEH5

JOBOX 1403980 Fiókos tároló, hosszú padló, 3 fiók, 50 x 36 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKJ Típus: 1403980Kereszthivatkozás: 1FEH5

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,437.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság6"
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma3
CsomagolásDobozban
Szélesség36 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 41.85
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)134.62
Hajószélesség (cm)100.33
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A JOBOX teherautó/busz tárolótálca alumínium szerkezettel rendelkezik, és könnyű a könnyű mozgathatóság érdekében. Tartósságot biztosít, így ellenáll a felső és belső fiókok nagy terheléseinek.

Jellemzők:

  • Extrudált, nagy teherbírású csúszótalpokkal rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a fiókok könnyű nyitását és zárását. Akár 75 font terhelést is képes elviselni. (fiókonként).
  • Tartós reteszekkel rendelkezik, amelyek záráskor automatikusan zárják az egységet.
  • Csapokkal beépítve, hogy a fiókok ne guruljanak le a sínekről nyitás közben.

Kompatibilis tartozékok:

  • JOBOX Mozgatható elválasztók: Ezek a műanyag elválasztók a fiókos tárolótálcán lévő különböző méretű rekeszek testreszabására szolgálnak kis és nagy szerszámok, kellékek és alkatrészek tárolására.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Melyek a JOBOX 1403980 méretei?

V. Ennek a JOBOX 1403980 fiókos tárolónak a méretei: 36 x 6 x 50 (Sz x Ma x M).

K. Mire használhatók ebben az egységben a gördülő csúszótalpak?

A. A görgős csúszótalpak görgős mechanizmussal rendelkeznek, amely lehetővé teszi a fiókok egyszerű eltávolítását és beszerelését az egység egyszerű ráhelyezésével. A görgős csúszdák a golyóscsapágyas csúszdák olcsó alternatívája.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1401980 Fiókos tároló, hosszú padló, 1 fiók, 50 x 12 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKG 1FEH3 140198050 "12 "6"Retesz75 fontEzüst€998.31
JOBOX 1402980 Fiókos tároló, hosszú padló, 2 fiók, 50 x 24 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Retesz75 fontEzüst€1,660.34
JOBOX 1404980 Fiókos tároló, hosszú padló, 4 fiók, 50 x 48 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Retesz75 fontEzüst€3,220.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1403980 Fiókos tároló, hosszú padló, 3 fiók, 50 x 36 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium
€2,437.53 /Mértékegység