JOBOX 1401980 Fiókos tároló, hosszú padló, 1 fiók, 50 x 12 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKG 1FEH3

JOBOX 1401980 Fiókos tároló, hosszú padló, 1 fiók, 50 x 12 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium

Raktáron
Tétel: AA9UKG Típus: 1401980Kereszthivatkozás: 1FEH3

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,023.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFiók
CsatolEmeleti furgon vagy teherautó
színekEzüst
Magasság6"
Hossz50 "
Terhelés (font)75 font
ZárórendszerRetesz
AnyagAlumínium
Osztók száma5 Fiókonként
Fiókok száma1
CsomagolásDobozban
Szélesség12 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.97
Hajó magassága (cm)17.78
Hajó hossza (cm)130.81
Hajószélesség (cm)36.83
HS-kód8708998180
Származási országUS

Termék részletek:

A Jobox 1401980 teherautó / kisteherautó tárolófiókot úgy tervezték, hogy a szerszámok biztonságban tartása révén optimalizálja az alapterületet. Kisbuszokban, kiszolgáló furgonokban, terepjárókban és lakóautók pincéjében használják.

Jellemzők:

  • Ez a fiók alumíniumból készült, hogy megkönnyítse a mobilitást és ellenálljon a fiók belsejében és tetején lévő nehéz terheléseknek.
  • Ez az egység csapokkal rendelkezik, amelyek megakadályozzák, hogy leguruljon a siklóról.
  • Mozgatható elválasztókkal van felszerelve a fióktér testreszabásához.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. A Jobox 1401980 teherautó / kisteherautó tárolófiók biztonságban tartja a tartalmat?

V. Reteszekkel rendelkezik, amelyek bezáráskor automatikusan zárják a fiókokat.

K. Mi a jelentősége a görgős golyóscsapágyas fiókok csúszóinak a Jobox 1401980 teherautó/busz tárolófiókban?

V. Ennek a fióknak extrudált görgős golyóscsapágyas fióksiklói vannak, amelyek fiókonként akár 75 font terhelést is képesek elviselni.

Termékváltozatok

TermékekModellHosszSzélességMagasságZárórendszerTerhelés (font)színekÁr
JOBOX 1402980 Fiókos tároló, hosszú padló, 2 fiók, 50 x 24 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKH 1FEH4 140298050 "24 "6"Retesz75 fontEzüst€1,678.88
JOBOX 1403980 Fiókos tároló, hosszú padló, 3 fiók, 50 x 36 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKJ 1FEH5 140398050 "36 "6"Retesz75 fontEzüst€2,123.83
JOBOX 1404980 Fiókos tároló, hosszú padló, 4 fiók, 50 x 48 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium | AA9UKK 1FEH6 140498050 "48 "6"Retesz75 fontEzüst€2,910.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JOBOX 1401980 Fiókos tároló, hosszú padló, 1 fiók, 50 x 12 x 6 hüvelyk, ezüst, alumínium
€1,023.73 /Mértékegység