A Jobox 1-758620 kézi zárású biztonsági szekrény gyepvegyszerek, rovarirtó szerek és rovarirtó szerek tárolására szolgál, hogy megakadályozza a tartalom meggyulladását tűz esetén.
Jellemzők:
- 12-es acél EZ-Level csúszótámaszokkal rendelkezik, amelyek egy szintező csavaros hozzáférési lyukkal rendelkeznek, hogy megkönnyítsék a gyors hozzáférést a szekrény szintezéséhez.
- Ez a szekrény teljesen szigetelt, hogy kiváló tűzállóságot biztosítson, miközben kiküszöböli a hézagokat és a forró pontokat.
- Egyedülálló, EZ-szintű borulásgátló kialakítással rendelkezik, amely biztosítja a billenésállóságot és a maximális stabilitást.
- Ez a Crescent Jobox peszticid biztonsági szekrény jól látható figyelmeztető és biztonsági címkékkel rendelkezik.
- Döntött kiömlésvezetős belső polcokkal rendelkezik, amelyek a szennyeződéseket a visszatartó aknába vagy a szekrény hátuljába irányítják a könnyű tisztítás érdekében.
- Ez a szekrény alacsony és magas szellőző csatlakozásokat is kínál.
- Világos fehér polcokkal rendelkezik, amelyek megkönnyítik a kiömlött anyagok azonosítását.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Jobox 1-758620 peszticid biztonsági szekrény korrózióálló?
V. Igen, ez a szekrény porfestékkel rendelkezik, amely 10-szer nagyobb korrózióállóságot, 5-szörös kopásállóságot és kétszeres karcállóságot biztosít, mint a folyékony festék.
K. Hogyan akadályozza meg a Jobox 1-758620 peszticid biztonsági szekrény az illetéktelen hozzáférést?
V. Ez a szekrény 3 pontos zárrendszerrel rendelkezik, zárható lapátfogantyúval a hozzáférés korlátozása és a lopás megakadályozása érdekében.
K. Mi az előnye az EZ-Level támasztékoknak?
V. Lehetővé teszik a felhasználó számára a szekrények szintbe állítását anélkül, hogy véletlenszerűen keresne alatta a megfelelő beállítás érdekében. A támasztékok alakja megakadályozza a felborulást, és megkönnyíti a felhasználó számára a szekrény gyors mozgatását villástargoncával vagy raklapemelővel.