Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

VELCRO 2X36OCAM/10 bütykös karszíj 2x36 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPD 38W988

VELCRO 2x36OCAM/10 bütykös karszíj 2x36 hüvelykes - 10 db-os csomag

Raktáron
Tétel: AC7VPD Modell: 2X36OCAM/10Kereszthivatkozás: 38W988

Szerezd meg lehet 13, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€129.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBütykös karszíj
Ragasztó típusGumi ragasztó
HátlapNejlon
színeknarancs
ÉgésgátlóNem
Horog és hurok típusaHorog és hurok
Hossz3 láb.
AlakSzíj
Nyírószilárdság14 psi
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2475
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)15.24
HS-kód6307909889
Származási országUS

Termék részletek:

    • Jellemzők: Állítható nylon horgos és hurkos rögzítőpánt fém csattal a bütyökzár rögzítéséhez

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAlakÁr
VELCRO 2X12OCAM/10 bütykös karszíj 2x12 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPA 38W985 2X12OCAM / 101"Strip€93.13
VELCRO 2X18OCAM/10 bütykös karszíj 2x18 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPB 38W986 2X18OCAM / 101.5 láb.Szíj€105.55
VELCRO 2X25OCAM/10 bütykös karszíj 2x25 hüvelykes - 10 db-os csomag | AC7VPC 38W987 2X25OCAM / 1025 "Szíj€110.19

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

VELCRO 2x36OCAM/10 bütykös karszíj 2x36 hüvelykes - 10 db-os csomag
€129.25 /Mértékegység