JET TOOLS 321102AK Eszterga állvánnyal, 2 LE, 1 fázis | AD4QFB 42W780

JET TOOLS Eszterga 321102AK állvánnyal, 2 LE, 1 fázisú

Raktáron
Tétel: AD4QFB Típus: 321102AKKereszthivatkozás: 42W780

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€16,585.09 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJet Eszterga
Ágy szélessége7-3 / 8 In.
Kocsi utazás (in.)35
Összetett utazás (in.)2-11/16
Keresztáttételi árak40
Keresztút (be)6-5/16
Központok közötti távolság (hüvelyk)40
Hézag hossza (hüvelyk)8
Hosszirányú előtolási sebességek38
Motoros HP2
Orsósebességek száma12
A szálak száma27 mm
Teljes magasság45 "
Teljes hossz71 "
Teljes szélesség32 "
Fázis1
Orsó furat (hüvelyk)1-3/8
Orsó sebessége60 - 1240 XNUMX fordulat / perc
Orsó kúposMT-5
Swing In Gap (be.)18-3/4
Átugrani az ágyat (in.)13
Keresztcsúszda átugrása (hüvelyk)7-25/32
Tailstck TaperMT-3
Tailstock Travel (In.)3-3/4
Menet tartomány0.2 - 6 mm
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 474.75
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)180.34
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8458190020
Származási országCN

Termék részletek:

    • A 321102AK / BDB-1340A Jet Lathe egy szíjhajtású asztali eszterga, amely gyors váltást tesz lehetővé a normál és a metrikus fokozatok között. Egy CBS-1340A fém állvánnyal rendelkezik, amely két tárolószekrényt tartalmaz, és egy zárt sebességváltóval rendelkezik, csavarvonalas fogaskerekekkel a sima és csendes működés érdekében. Az egység egyfázisú, 1 lóerős, 2 voltos motorral és teljes hosszúságú fröccsenés elleni védelemmel rendelkezik, amely megakadályozza a munkaterületet a forró forgácsoktól és folyadékoktól

Termékváltozatok

TermékekModellMotoros HPTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességFázisFeszültségÁr
JET TOOLS 321940 Eszterga 7-1/2LE 3p 60 Center In | AD4QFM 42W805 3219407.566 "115.5 "44 "3230/460€40,461.19
ajánlatkérés
JET TOOLS 321567 Eszterga 10 LE 3p 80 Center In | AD4QFU 42W812 3215671048.88 "136 "40 "3230/460€64,805.07
ajánlatkérés
JET TOOLS 321610 Eszterga 10 LE 3p 80 Center In | AD4QFV 42W813 3216101049 "136 "40 "3230/460€57,756.38
ajánlatkérés
JET TOOLS 321890 Eszterga 10 LE 3p 120 Center In | AD4QFW 42W814 3218901057 "177 "43 "3230/460€67,946.73
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JET TOOLS Eszterga 321102AK állvánnyal, 2 LE, 1 fázisú
€16,585.09 /Mértékegység