Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES 33116N gyorscsatoló 1/4 hüvelyk M x 5/16 hüvelyk F 90 fok | AH6FPN 35YX47

JB INDUSTRIES 33116N gyorscsatlakozó 1/4 hüvelyk M x 5/16 hüvelyk F 90 fok

Raktáron
Tétel: AH6FPN Modell: 33116NKereszthivatkozás: 35YX47
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
€56.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyorscsatlakozó, alacsony veszteségű
Szög90 fok
Burst nyomás4000 PSI
Csatlakozás mérete1/4 "SAE dugó x 5/16" hüvely
SzerelőanyagSárgaréz
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)7.37
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögcsatlakozásCsatlakozás méreteTételProd. LeírástípusMunkahelyi nyomásÁr
JB INDUSTRIES QC-13445-134A Férfi fáklya 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6 QC-13445-134A-1/2 ACME x 1/4 MF1/4 "SAE dugó x 1/2" Acme hüvelyGyors csatlakozóFelújítás Meglévő SAE peremszerelvény a 134A automatikus szervizhez134a Autóipari adapter-€13.15
JB INDUSTRIES QC-E4 könyök 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 fok1/4 x 1/41/4 "férfi x 1/4" nőiGyors csatlakozóKönyök, 1/4 gyorscsatlakozó x 1/4 SAEKönyök, 1/4 QC x 1/4 SAE-€13.94
JB INDUSTRIES QC-E5 könyök 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 fok5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóKönyök, 5/16 QC x 1/4 SAEKönyök, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.45
JB INDUSTRIES QC-S5 csatoló 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAEEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE-€22.20
JB INDUSTRIES QC-S5S csatoló maggal 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE csatlakozó maggalEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE csatlakozó maggal-€15.40
JB INDUSTRIES QC-S64 Csatoló 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3/8 x 1/41/4 "férfi x 3/8" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 3/8 QC x 1/4 SAE depresszió nélkülEgyenes csatlakozó, 3/8 QC x 1/4 SAE depresszió nélkül-€24.78
JB INDUSTRIES A31656 gyorscsatoló 1/4 hüvelyk M x 5/16 hüvelyk F 0 fok | AH6FPK 35YX44 A316560 fok-1/4 "SAE dugó x 5/16" hüvelyGyors csatlakozó--1000 PSI€19.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES 33116N gyorscsatlakozó 1/4 hüvelyk M x 5/16 hüvelyk F 90 fok
€56.71 /Mértékegység