Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Férfi fáklya 1/2 Acme Qc x 1/4 | AC8UQG 3DXG6

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Férfi fáklya 1/2 Acme Qc x 1/4

Raktáron
Tétel: AC8UQG Modell: QC-13445-134AKereszthivatkozás: 3DXG6

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€13.15 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGyors csatlakozó
csatlakozás1/2 ACME x 1/4 MF
Csatlakozás mérete1/4 "SAE dugó x 1/2" Acme hüvely
SzerelőanyagSárgaréz
Prod. LeírásFelújítás Meglévő SAE peremszerelvény a 134A automatikus szervizhez
típus134a Autóipari adapter

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0495
Hajó magassága (cm)4.06
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód7412200035
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellSzögcsatlakozásCsatlakozás méreteTételProd. LeírástípusMunkahelyi nyomásÁr
JB INDUSTRIES QC-E4 könyök 1/4 Qc x 1/4 Sae | AC8UQH 3DXG7 QC-E490 fok1/4 x 1/41/4 "férfi x 1/4" nőiGyors csatlakozóKönyök, 1/4 gyorscsatlakozó x 1/4 SAEKönyök, 1/4 QC x 1/4 SAE-€13.94
JB INDUSTRIES QC-E5 könyök 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQJ 3DXG8 QC-E590 fok5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóKönyök, 5/16 QC x 1/4 SAEKönyök, 5/16 QC x 1/4 SAE-€18.45
JB INDUSTRIES QC-S5 csatoló 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQP 3DXH4 QC-S5-5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAEEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE-€22.20
JB INDUSTRIES QC-S5S csatoló maggal 5/16 Qc x 1/4 Sae | AC8UQQ 3DXH5 QC-S5S-5/16 x 1/41/4 "férfi x 5/16" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE csatlakozó maggalEgyenes csatlakozó, 5/16 QC x 1/4 SAE csatlakozó maggal-€15.40
JB INDUSTRIES QC-S64 Csatoló 3/8 Qc x 1/4 Sae | AC8UQR 3DXH6 QC-S64-3/8 x 1/41/4 "férfi x 3/8" nőiGyors csatlakozóEgyenes csatlakozó, 3/8 QC x 1/4 SAE depresszió nélkülEgyenes csatlakozó, 3/8 QC x 1/4 SAE depresszió nélkül-€24.78
JB INDUSTRIES A31656 gyorscsatoló 1/4 hüvelyk M x 5/16 hüvelyk F 0 fok | AH6FPK 35YX44 A316560 fok-1/4 "SAE dugó x 5/16" hüvelyGyors csatlakozó--1000 PSI€19.46
JB INDUSTRIES A31665 gyorscsatoló 5/16 hüvelyk M x 1/4 F 0 fok | AH6FPL 35YX45 A316650 fok-5/16 "SAE dugó x 1/4" hüvelyGyors csatlakozó--1000 PSI€18.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JB INDUSTRIES QC-13445-134A Férfi fáklya 1/2 Acme Qc x 1/4
€13.15 /Mértékegység