JARKE 25CS31144 Konzolos állvány, egyenes, 144 x 34 hüvelyk | AG9FLF 1CHW7

JARKE 25CS31144 konzolos fogasléc, 144 x 34 hüvelykes

Tétel: AG9FLF Modell: 25CS31144Kereszthivatkozás: 1CHW7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,300.08 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKonzolos egyenes
Kar hosszúság12 "vagy 18"
Alap hossza34 "
Oszlop acélmérő10
Magasság12 láb.
AjakElmozdítható
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 121.5
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)304.8
Hajószélesség (cm)35.56
Származási országUS

Termék részletek:

    • Max. Karok oldalanként: 14
    • Max. Kapacitás oldalanként: 26,300 20,450/XNUMX lb.

Termékváltozatok

TermékekModellKar hosszúságAlap hosszaMagasságÁr
JARKE 25CS31096 Konzolos állvány, egyenes, 96 x 34 hüvelyk | AG9FLC 1CHV8 25CS3109612 "vagy 18"34 "8 láb.€661.24
ajánlatkérés
JARKE 25CS46096 Konzolos állvány, egyenes, 96 x 49 hüvelyk | AG9FLD 1CHW1 25CS4609630 "vagy 36"49 "8 láb.€1,125.48
ajánlatkérés
JARKE 25CS31120 Konzolos állvány, egyenes, 120 x 34 hüvelyk | AG9FLE 1CHW3 25CS3112012 "vagy 18"34 "10 láb.€1,280.76
ajánlatkérés
JARKE 25CS46144 Konzolos állvány, egyenes, 144 x 49 hüvelyk | AG9FLG 1CHW9 25CS4614430 "vagy 36"49 "12 láb.€1,627.30
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JARKE 25CS31144 konzolos fogasléc, 144 x 34 hüvelykes
€1,300.08 /Mértékegység