JAMCO ZD348-P6 hálós dobozos teherautó 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7LVT 16D054

JAMCO ZD348-P6 hálós dobozos teherautó 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7LVT Modell: ZD348-P6Kereszthivatkozás: 16D054

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,783.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHálós dobozos teherautó
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság13 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12 ga.
Fogantyú típusaCső alakú, sima sugarú kanyarban
Terhelhetőség3000 font
AnyagAcél
Görgőkerekek száma4
Polcok száma4
Teljes magasság57 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.7
Hajó magassága (cm)152.4
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszGörgős kerék átmérőjeGörgő kerék anyagaTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeGörgő kerék szélességePolcok közötti távolságÁr
JAMCO GC336-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPP 16C226 GC336-P536 "5"uretán30 "--1.25 "-€875.83
JAMCO GD136-P5 hálós teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KPT 16C229 GD136-P536 "5"uretán18 "--1.25 "-€748.93
JAMCO GD348-P5 hálós teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KPY 16C234 GD348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,066.87
JAMCO GD360-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 60 hüvelyk | AA7KPZ 16C235 GD360-P560 "5"uretán30 "--1.25 "-€1,804.90
ajánlatkérés
JAMCO GL236-P5 dobozos teherautó 1200 font 36 hüvelyk hosszúság AA7KQM 16C247 GL236-P536 "5"uretán24 "--1.25 "-€732.32
JAMCO GL248-P5 dobozos teherautó 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KQN 16C248 GL248-P548 "5"uretán24 "--1.25 "-€817.48
JAMCO GL348-P5 hálós dobozos teherautó 1200 Lb. 48 hüvelyk | AA7KQR 16C251 GL348-P548 "5"uretán30 "--1.25 "-€906.18

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO ZD348-P6 hálós dobozos teherautó 3000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€2,783.86 /Mértékegység