JAMCO XP248-N8 standard teherautó teherautó 1200 font | AF3QXM 8CAE9

JAMCO XP248-N8 szabványos platós teherautó 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AF3QXM Típus: XP248-N8Kereszthivatkozás: 8CAE9

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,298.33 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPlatform teherautó
Görgős konfiguráció(2) Merev, (2) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagaPneumatikus
Görgős keréktípus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság8"
Fedélzet hossza48 "
Fedélzeti anyagRozsdamentes acél
Fedélzeti típusAcél
Fedélzet szélessége24 "
befejezCsiszolt
Keret anyagRozsdamentes acél
Nyomtáv16
Fogantyú típusaCsöves
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgőkerekek száma4
Teljes magasság8"
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 55.8
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes magasságGörgő kerék anyagaGörgő kerék szélességeTeljes hosszTeljes szélességszínekFedélzet hosszaFedélzeti típusÁr
JAMCO XP136-S5 standard teherautó 1200 lb | AC3HVK 2TUH3 XP136-S538 "uretán1.25 "38 "18 "Ezüst36 "Rozsdamentes acél€1,639.19
JAMCO XP236-S5 standard teherautó 1200 lb | AC3HVL 2TUH4 XP236-S538 "uretán1.25 "38 "24 "Ezüst36 "Acél€2,014.30
JAMCO XP248-S5 standard teherautó 1200 lb | AC3HVM 2TUH5 XP248-S538 "uretán1.25 "50 "24 "Ezüst48 "Acél€1,997.33
JAMCO XP360-S5 standard teherautó 1200 lb | AC3HVN 2TUH6 XP360-S538 "uretán1.25 "62 "30 "Ezüst60 "Rozsdamentes acél€1,848.83
ajánlatkérés
JAMCO XP130-U5 standard teherautó 1200 lb | AF3QWW 8CA55 XP130-U58"uretán1.25 "30 "18 "Rozsdamentes30 "Acél€1,406.92
JAMCO XP236-U5 standard teherautó 1200 lb | AF3QWX 8CA56 XP236-U58"uretán1.25 "36 "24 "Rozsdamentes36 "Acél€1,588.19
JAMCO XP360-U5 standard teherautó 1200 lb | AF4MKM 9CHK7 XP360-U58"uretán1.25 "60 "30 "Szürke60 "Acél€2,062.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO XP248-N8 szabványos platós teherautó 1200 Lb.
€2,298.33 /Mértékegység