JAMCO TG831-P5-AS általános célú paneles teherautó 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6

JAMCO TG831-P5-AS általános célú paneles teherautó 1200 Lb.

Raktáron
Tétel: AC3HVY Modell: TG831-P5-ASKereszthivatkozás: 2TUJ6

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€324.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Caster Dia.5"
Görgős anyagPolyofelin
Görgős típus(4) Forgatható
Görgős kerék átmérője5"
Görgő kerék anyagapoliuretán
Görgős keréktípus(4) Forgatható
Görgő kerék szélessége1.25 "
Görgő szélessége1.25 "
színekSzürke
Fedélzeti magasság10 "
Fedélzet hossza31 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége28 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Fogantyú típusaElmozdítható
Terhelhetőség1200 lbs.
Görgők száma4
Teljes magasság35 "
Teljes hossz31 "
Teljes szélesség28 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)38.1
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék szélességeÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCaster Dia.Görgő szélességeFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeTerhelhetőségÁr
JAMCO PF236-P7 általános célú paneles teherautó, 36 hüvelykes hosszúság | AA7LCP 16C593 PF236-P72"Összeállított5"2"9"36 "24 "2000 font€969.45
JAMCO TY831-U7 általános célú paneles teherautó 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Összeszerelés nélkül5"2"10 "31 "28 "2000 font€721.38
JAMCO TF831-P5-AS általános célú paneles teherautó, 28 hüvelykes szélesség | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Összeszerelés nélkül5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€573.15
JAMCO PC472-P6 általános célú paneles teherautó, 72 hüvelykes hosszúság | AC3HVZ 2TUJ7 PC472-P62"Összeállított6"2"1"72 "36 "2000 font€1,629.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO TG831-P5-AS általános célú paneles teherautó 1200 Lb.
€324.57 /Mértékegység