JAMCO PC472-P6 általános célú paneles teherautó, 72 hüvelykes hosszúság | AC3HVZ 2TUJ7

JAMCO PC472-P6 általános célú paneles teherautó, 72 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AC3HVZ Modell: PC472-P6Kereszthivatkozás: 2TUJ7

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,898.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÁltalános célú paneles teherautó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgős kerék átmérője6"
Görgő kerék anyagafenolos
Görgős keréktípus(2) Forgatható, (2) Merev
Görgő kerék szélessége2"
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság1"
Fedélzet hossza72 "
Fedélzeti anyagAcél
Fedélzet szélessége36 "
befejezPorbevonat
Keret anyagAcél
FogantyúvalNem
Terhelhetőség2000 font
Görgők száma4
Teljes magasság57 "
Teljes hossz72 "
Teljes szélesség36 "
Platform anyagaAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 90.9
Hajó magassága (cm)137.16
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgő kerék szélességeÖsszeszerelve / ÖsszeszerelveCaster Dia.Görgő szélességeFedélzeti magasságFedélzet hosszaFedélzet szélességeTerhelhetőségÁr
JAMCO PF236-P7 általános célú paneles teherautó, 36 hüvelykes hosszúság | AA7LCP 16C593 PF236-P72"Összeállított5"2"9"36 "24 "2000 font€940.71
JAMCO TY831-U7 általános célú paneles teherautó 2000 Lb. | AC3HVW 2TUJ4 TY831-U72"Összeszerelés nélkül5"2"10 "31 "28 "2000 font€699.57
JAMCO TF831-P5-AS általános célú paneles teherautó, 28 hüvelykes szélesség | AC3HVX 2TUJ5 TF831-P5-AS1.25 "Összeszerelés nélkül5"1.25 "8"31 "28 "1200 lbs.€571.52
JAMCO TG831-P5-AS általános célú paneles teherautó 1200 Lb. | AC3HVY 2TUJ6 TG831-P5-AS1.25 "Összeszerelés nélkül5"1.25 "10 "31 "28 "1200 lbs.€461.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO PC472-P6 általános célú paneles teherautó, 72 hüvelykes hosszúság
€1,898.22 /Mértékegység