JAMCO SA236-N8 hegesztett segédkocsi, acél, 1200 font, 42 hüvelyk hosszúság x 25 hüvelyk | AF4DMT 8RR22

JAMCO SA236-N8 hegesztett segédkocsi, acél, 1200 font, 42 hüvelyk hosszúság x 25 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AF4DMT Modell: SA236-N8Kereszthivatkozás: 8RR22

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,128.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHegesztett közüzemi kosár
Kapacitás polconként600 font
Caster Dia.8"
Görgős anyagPneumatikus
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége3"
színekSzürke
Polcok közötti távolság25 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
HandleCső alakú, sima sugarú kanyarban
FogantyúvalIgen
Ajakmagasság1.5 "
Terhelhetőség1200 lbs.
AnyagAcél
Polcok száma2
Teljes magasság39 "
Teljes hossz42 "
Teljes szélesség25 "
Polc hossza36 "
PolcstílusSzegélyes
Polc típusaAjkos Edge
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 49.95
Hajó magassága (cm)99.06
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Rezgéscsökkentő kocsi nagy teherbírású berendezések szállításához
    • Teljesen hegesztett szerkezet, amely ellenáll akár 1200 lb terhelésnek
    • 12 hüvelykes acélpolcok 25 hüvelykes távolsággal és 3/16 hüvelyk vastag szögletű sarkokkal
    • Cső alakú fogantyú, sima sugarú hajlítással, az egyenletes megjelenés és a felhasználói kényelem érdekében
    • 2 merev és 2 elfordítható, rögzíthető görgő a könnyű manőverezhetőség érdekében

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezKapacitás polconkéntCaster Dia.NyomtávHandleAjakmagasságTerhelhetőségAnyagÁr
JAMCO SB130-P5 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 1200 Lb. | AA6GTP 13X456 SB130-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€650.04
JAMCO SB336-P5 Haszonkocsi acél 42 Lx31 W 1200 Lb. | AA6GTV 13X461 SB336-P5Porbevonat600 font5"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€834.15
JAMCO FG124-U4-B4 Haszonkocsi acél 30 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMX 16C184 FG124-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€589.75
JAMCO FG136-U4-B4 Haszonkocsi acél 42 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KMZ 16C186 FG136-U4-B4Porbevonat400 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€647.50
JAMCO FH130-U4-B4 Haszonkocsi acél 36 Lx19 W 800 Lb Kapacitás | AA7KND 16C190 FH130-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€719.76
JAMCO FH248-U4-B4 Haszonkocsi acél 54 Lx25 W 800 Lb Kapacitás | AA7KNG 16C193 FH248-U4-B4Porbevonat266 font4"12Csöves1.5 "800 fontAcél€1,035.40
JAMCO LH230-N8 Haszonkocsi acél 36 Lx25 W 1200 Lb. | AA7KWA 16C392 LH230-N8Porbevonat400 font8"12Cső alakú, sima sugarú kanyarban1.5 "1200 lbs.Acél€1,654.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO SA236-N8 hegesztett segédkocsi, acél, 1200 font, 42 hüvelyk hosszúság x 25 hüvelyk
€1,128.01 /Mértékegység