JAMCO NC260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AA7KZR 16C505

JAMCO NC260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság

Tétel: AA7KZR Modell: NC260-P6Kereszthivatkozás: 16C505
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,575.64 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség3000 font
Polcok száma3
Teljes magasság48 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 120.6
Hajó magassága (cm)182.88
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezCaster Dia.Görgős anyagNyomtávTerhelhetőségPolcok számaTeljes magasságTeljes hosszÁr
JAMCO CG248 P5 készlet kosár 1200 font 48 hüvelyk hosszúság AA6GJG 13X154 CG248 P5Porbevonat5"uretán121200 lbs.567 "48 "€2,348.56
JAMCO CE348-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KCV 16A942 CE348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font568 "48 "€2,889.38
JAMCO CF348-P6 készlet kosár 3000 font. 48 hüvelyk hosszúság AA7KDB 16A949 CF348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font672 "48 "€3,449.47
JAMCO DC236-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KEE 16A977 DC236-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "36 "€1,897.06
JAMCO HC348-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KRG 16C266 HC348-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "48 "€3,431.22
JAMCO HR260-P6 készlet kosár 3000 font. 60 hüvelyk hosszúság AA7KRT 16C277 HR260-P6Porbevonat6"fenolos123000 font457 "60 "€3,848.65
JAMCO HS248-P6 készlet kosár 3000 font 48 hüvelyk hosszúság AA7KRU 16C278 HS248-P6Porbevonat6"fenolos123000 font357 "48 "€1,335.74

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO NC260-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság
€2,575.64 /Mértékegység