JAMCO HH248-BL tartályos polcszekrény 78 x 48 x 24, 12 tárolóval | AA8KGL 18H098

JAMCO HH248-BL szemetes polcos szekrény 78 x 48 x 24 12 rekesszel

Raktáron
Tétel: AA8KGL Típus: HH248-BLKereszthivatkozás: 18H098

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,166.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDobozszekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
Tálca színeSárga
Dobozok szekrényenként12
Szekrény polc kapacitása1000 font
Szekrény típusaDoboz és polcszekrény
színekFekete
Ajtó típusaSzilárd
befejezPorbevonat
Nyomtáv14
Zárás típusa3 pont Zárrendszer lakatfogóval
AnyagHegesztett acél
Teljes mélység24 "
Teljes magasság78 "
Teljes szélesség48 "
Teljes befogadóképesség, űrtartalom2000 font
A kukák teljes száma12

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 241.2
Hajó magassága (cm)213.36
Hajó hossza (cm)132.08
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Lábmagasság (4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellAjtó típusaZárás típusaTeljes szélességA kukák teljes számaÁr
JAMCO HH236-BL szemetes polcszekrény 78 x 36 x 24, 8 tárolóval | AA8KGK 18H097 HH236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "8€3,505.77
JAMCO HH260-BL kukatartó polcszekrény 78 x 60 x 24 12 tartállyal | AA8KGM 18H099 HH260-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval60 "12€4,852.60
JAMCO HY236-BL kukatartó polcszekrény 78 x 36 x 24 16 rekesszel | AA8KGP 18H102 HY236-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "16€4,335.42
JAMCO HY248-BL kukatartó polcszekrény 78 x 48 x 24, 20 rekesszel | AA8KGQ 18H103 HY248-BLSzilárd3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "20€5,108.93
JAMCO DH236-BL polcszekrény Clearview 8 tárolóval | AA8KHA 18H112 DH236-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "8€3,611.72
JAMCO DH248-BL rekeszes polcszekrény Clearview 16 rekesszel | AA8KHB 18H113 DH248-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval48 "12€5,031.18
JAMCO DY236-BL szemetes polc szekrény Clearview 16 tárolóval | AA8KHD 18H115 DY236-BLClearview3 pont Zárrendszer lakatfogóval36 "16€4,207.90

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO HH248-BL szemetes polcos szekrény 78 x 48 x 24 12 rekesszel
€4,166.57 /Mértékegység