JAMCO FW248-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KPB 16C214

JAMCO FW248-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KPB Modell: FW248-U4-B4Kereszthivatkozás: 16C214

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€802.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Görgős anyaguretán
Kerékméret4 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
színekFekete
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség800 font
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság28 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 42.75
Hajó magassága (cm)63.5
Hajó hossza (cm)127
Hajószélesség (cm)66.04
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO FW130-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 30 hüvelyk hosszúság | AA7KNY 16C211 FW130-U4-B430 "18 "€575.38
JAMCO FW136-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "€618.23
JAMCO FW236-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "€666.06
JAMCO SD448P800GP Utility kosár lapos és síkba süllyesztett fémpolcokkal, 4800 Lb terhelhetőség, 48 hüvelyk X 36 hüvelyk | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--€2,112.48
JAMCO SG348R802GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 1200 Lb terhelhetőség, 48 hüvelyk x 30 hüvelyk | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--€2,032.15
JAMCO CF260P600GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 3000 font terhelhetőség, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--€3,017.84
JAMCO CF360P600GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 3000 font terhelhetőség, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk | CR4YMY 9MN17 CF360P600GP--€3,271.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO FW248-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€802.10 /Mértékegység