CHERNE Petro Econ-O-Grip dugók


A Cherne Petro Econ-O-Grip dugaszokat alacsony nyomású blokkoló és dugaszoló alkalmazásokhoz használják nyitott végű csövek vegyi anyagokkal, például szénhidrogénekkel. Rozsdamentes acél hardverük nitril gumi O-gyűrűkkel rendelkezik a vegyszerállóság és a tartósság érdekében. Ezek a dugók csőporvédőként is funkcionálhatnak.

Szűrő
Típus: Mechanikai
StílusModellNévleges méretVálasztékMax. EllennyomásHosszAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
273318
1.5 "1.44 "1.65" -ig2 psi/5 láb2.56 "Rozsdamentes acél€24.20
A
273328
2"1.96 "2.25" -ig2 psi/5 láb2.62 "Rozsdamentes acél€27.30
A
273338
3"2.86 "3.25" -ig2 psi/5 láb2.64 "Rozsdamentes acél€43.36
A
273348
4"3.78 "4.3" -ig2 psi/5 láb3.25 "Rozsdamentes acél€51.03
A
273358
5"4.62 "5.3" -ig1 psi/2 láb3.55 "Rozsdamentes acél€81.07
A
273368
6"5.62 "6.4" -ig1 psi/2 láb3.19 "Rozsdamentes acél€88.20

Jellemzők

  • A Cherne Petro Econ-O-Grip dugók 2/5 láb maximális fejnyomást és 2 PSI (0.14 bar) / 1 PSI (0.07 bar) maximális ellennyomást képesek kezelni.
  • Nitril gumi O-gyűrűjük légmentes és szivárgásmentes tömítést biztosít.
  • NPT méretűek, névleges méretük 1.5 és 6 hüvelyk között van.

Szabványok és jóváhagyások

  • ISO 9001
  • OSHA

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan kell beszerelni ezeket a Petro Econ-O-Grip csatlakozókat?

A felhasználóknak a szárnyas anya meglazítása után be kell helyezniük ezeket a dugókat a tisztító pólóba vagy a kívánt csőbe. Ezután meghúzhatják a szárnyas anyát a telepítés befejezéséhez.

Hogyan lehet eltávolítani ezeket a Petro Econ-O-Grip dugókat?

A felhasználóknak először el kell távolítaniuk az ellennyomást ezeken a Cherne Petro Econ-O-Grip dugókon, mielőtt meglazítanák vagy eltávolítanák a dugót. Ezután lazítsa meg a szárnyas anyát az egységen, és távolítsa el a dugót a csőből vagy a tisztító pólóból.

Mik azok a pontok, amelyeket érdemes megjegyezni, mielőtt beszerelné ezeket a csatlakozókat?

  • Válassza ki a megfelelő méretű dugót a cső méretének megfelelően.
  • Győződjön meg arról, hogy a dugó maximális ellennyomása megfelel az alkalmazás követelményeinek.
  • Tisztítsa meg a kiválasztott dugót enyhe szappannal és vízzel, tisztítószer használata nélkül. Tisztítsa meg a csövet és az alkalmazási területet minden idegen anyagtól a dugó sérülésének csökkentése érdekében.
  • Ellenőrizze a dugót repedés, korrózió, kopás, vágás, szivárgás vagy laza szerelvények szempontjából.
  • Ezek a dugók nem ajánlottak nyomáspróbákhoz.

Hogyan kell tárolni ezeket a Cherne Petro Econ-O-Grip csatlakozókat?

Ezeket a dugókat száraz helyen, 110 F alatti hőmérsékleten, napfénytől, ózontól vagy ultraibolya fényforrásoktól távol kell tárolni. Függőlegesen felfüggeszthetők vagy vízszintesen elhelyezhetők tárolás céljából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?