JAMCO FW130-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 30 hüvelyk hosszúság | AA7KNY 16C211

JAMCO FW130-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 30 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AA7KNY Modell: FW130-U4-B4Kereszthivatkozás: 16C211

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€575.38 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételUtility Cart
Görgős anyaguretán
Kerékméret4 "x 1-1 / 4"
Görgős típus(2) merev, (2) forgatható fékekkel
színekFekete
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség800 font
AnyagHegesztett acél
Polcok száma2
Teljes magasság28 "
Teljes hossz30 "
Teljes szélesség18 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.05
Hajó magassága (cm)50.8
Hajó hossza (cm)81.28
Hajószélesség (cm)63.5
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszTeljes szélességÁr
JAMCO FW136-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KNZ 16C212 FW136-U4-B436 "18 "€618.23
JAMCO FW236-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AA7KPA 16C213 FW236-U4-B436 "24 "€666.06
JAMCO FW248-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AA7KPB 16C214 FW248-U4-B448 "24 "€802.10
JAMCO SD448P800GP Utility kosár lapos és síkba süllyesztett fémpolcokkal, 4800 Lb terhelhetőség, 48 hüvelyk X 36 hüvelyk | CR4YMV 8EEL6 SD448P800GP--€2,112.48
JAMCO SG348R802GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 1200 Lb terhelhetőség, 48 hüvelyk x 30 hüvelyk | CR4YMW 9TDF5 SG348R802GP--€2,032.15
JAMCO CF260P600GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 3000 font terhelhetőség, 60 hüvelyk x 24 hüvelyk | CR4YMX 8ZN16 CF260P600GP--€3,017.84
JAMCO CF360P600GP Utility kosár ajakos fém polcokkal, 3000 font terhelhetőség, 60 hüvelyk x 30 hüvelyk | CR4YMY 9MN17 CF360P600GP--€3,271.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO FW130-U4-B4 Haszonkocsi 800 Lb. 30 hüvelyk hosszúság
€575.38 /Mértékegység