JAMCO CT396-P2 rudas bölcsős teherautó 10000 Lb. 96 hüvelyk hosszúság | AA7KDL 16A958

JAMCO CT396-P2 rudas bölcsős teherautó 10000 Lb. 96 hüvelyk hosszúság

Tétel: AA7KDL Modell: CT396-P2Kereszthivatkozás: 16A958
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,251.54 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBárbölcsős teherautó
Caster Dia.8"
Görgős típus(2) Merev, (4) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza96 "
Fedélzet szélessége27 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség10,000 font
AnyagAcél
Az állványok száma6
Teljes magasság30 "
Teljes hossz96 "
Teljes szélesség30 "
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagafenolos
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 145.35
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)269.24
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
JAMCO CT362-P2 rudas bölcsős teherautó, porszórt szürke bevonat, 10000 LB | AA7KDK 16A957 CT362-P262 "62 "€1,364.59
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO CT396-P2 rudas bölcsős teherautó 10000 Lb. 96 hüvelyk hosszúság
€2,251.54 /Mértékegység