PLASTIC SUPPLY Butterfly Damper PVC


A Plastic Supply pillangós csappantyúkat HVAC rendszerekben használják a légáramlás szabályozására, különösen a szellőzőcsatornákban, légkezelő egységekben és kipufogórendszerekben. Különféle ipari és kereskedelmi alkalmazásokhoz alkalmasak gáz- vagy légáramlás szabályozására.

Szűrő
Anyag: I. típusú I. osztályú PVC
StílusModellCsatorna méreteHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
PVCBD04
4"7.5 "€374.89
B
PVCBD06
6"8.25 "€392.33
B
PVCBD08
8"10.5 "€516.03
B
PVCBD10
10 "13 "€516.08
B
PVCBD12
12 "14.5 "€561.69

Jellemzők

  • A Plastic Supply pillangós lengéscsillapítók 1-es típusú PVC kerettel rendelkeznek a korrózióállóság és a tartósság érdekében.
  • Ezek a lengéscsillapítók nagy sebességű levegőszabályozást biztosítanak, valamint csökkentik a turbulenciát és a nyomásesést.
  • Reteszelőcsavarral vannak ellátva, amely a lengéscsillapító lapátot a helyén rögzíti.
  • Ezek a pillangós lengéscsillapítók kerek lapátokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében, és szoros tömítéssel rendelkeznek a szivárgás megakadályozása érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASTM

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű pillangó csappantyút ezekhez az alkalmazásokhoz?

Az adott alkalmazáshoz megfelelő méretű pillangós csappantyú kiválasztásához vegye figyelembe a rendszer áramlási sebességét és nyomását, a csatorna méretét és a telepítéshez rendelkezésre álló helyet.

Hogyan karbantarthatom ezeket a pillangós lengéscsillapítókat?

A pillangós lengéscsillapítók karbantartása érdekében rendszeresen ellenőrizze és tisztítsa meg őket, kenje meg a csapágyakat és a csuklópántokat, ellenőrizze a sérüléseket vagy a kopást, és azonnal cserélje ki a sérült alkatrészeket. A rendszeres karbantartás fontos a pillangó csappantyú folyamatos teljesítményének és hosszú élettartamának biztosítása érdekében.

Mi a különbség a pillangós lengéscsillapítók és más típusú lengéscsillapítók között?

A pillangós lengéscsillapítók kör alakú tárcsával rendelkeznek, amely forog a gáz vagy a levegő áramlásának szabályozására vagy leállítására, míg más típusú lengéscsillapítóknak lehet egy lapátja vagy lapátja, amely elforgatható vagy elcsúsztatható a légáramlás szabályozására.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?