A Kopásálló: Igen , ANSI koptatási ciklusok: 2325 , ANSI vágott gramm: 1300 , ANSI/ISEA kopási szint: 3 , ANSI/ISEA vágási szint: 3 , ANSI/ISEA szúrási szint: 2 , Bevonatfedés: Tenyér , Bevonatolás: Sima , Bevonatanyag: poliuretán , Szín: Kék fekete , Mandzsetta: Horog és hurok , Vágás: Gunn , Vágásálló: Igen , Ujjstílus: Tele , Mérő: 18 , Bélés anyaga: Dyneema (R) , Szúrásálló: Igen , hüvelykujj stílusa: Egyenes
97-002 Activarmr vágásálló kesztyű
Az Ansell ActivArmr 97-002 vágásálló kesztyűket a gyártásban, az építőiparban és az élelmiszer-feldolgozó alkalmazásokban használják, hogy csökkentsék a vágások és szakadások kockázatát a fokozott munkahelyi biztonság érdekében. Fokozott kézvédelmet kínálnak az éles tárgyakkal szemben.
Jellemzők
- Tenyeret fednek, sima poliuretán bevonattal a biztos fogás és a fokozott tapintási érzékenység érdekében.
- Ezek a kesztyűk merész kék/fekete színűek, tépőzáras mandzsettával a könnyű beállítás érdekében.
- Gunn szabású és 18-as Dyneema bélésük van a jobb vágásállóság érdekében.
- Ezek a kesztyűk továbbá egyenes hüvelykujj stílust tartalmaznak a fokozott kényelem és védelem érdekében.
- M-es, L-es és XL-es méretváltozatban kaphatók a felhasználói igényeknek megfelelően.