JAMCO CT362-P2 rudas bölcsős teherautó, porszórt szürke bevonat, 10000 LB | AA7KDK 16A957

JAMCO CT362-P2 rudas bölcsős teherautó, porszórt szürke bevonat, 10000 LB

Tétel: AA7KDK Modell: CT362-P2Kereszthivatkozás: 16A957
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,651.15 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBárbölcsős teherautó
Caster Dia.8"
Görgős típus(2) Merev, (4) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
Fedélzeti magasság14 "
Fedélzet hossza62 "
Fedélzet szélessége27 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség10,000 font
AnyagAcél
Az állványok száma6
Teljes magasság30 "
Teljes hossz62 "
Teljes szélesség30 "
Kerékátmérő12 "
Kerék anyagafenolos
Kerék típusafenolos
Kerék szélessége2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 102.15
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)182.88
Hajószélesség (cm)81.28
HS-kód8716805090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Nehéz teherautó, amely alkalmas munkadarabok és alapanyagok szállítására gyártó vagy feldolgozó létesítményekben, például raktárakban, gyárakban és raktárhelyiségekben
    • Teljesen hegesztett acélszerkezettel rendelkezik, amely elviseli a 10000 font súlyú terhelést, és négy görgővel, két rögzített kerékkel a nagy mozgathatóság érdekében
    • A porszórt szürke felület védelmet nyújt a koptató folyadékok és vegyszerek ellen

Termékváltozatok

TermékekModellFedélzet hosszaTeljes hosszÁr
JAMCO CT396-P2 rudas bölcsős teherautó 10000 Lb. 96 hüvelyk hosszúság | AA7KDL 16A958 CT396-P296 "96 "€1,860.78
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO CT362-P2 rudas bölcsős teherautó, porszórt szürke bevonat, 10000 LB
€1,651.15 /Mértékegység