JAMCO CC360-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AF4PUV 9EZU6

JAMCO CC360-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF4PUV Modell: CC360-R6Kereszthivatkozás: 9EZU6

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,269.52 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma3
Teljes magasság48 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség30 "
Polc hossza60 "
Polc szélessége30 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 113.4
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)152.4
Hajószélesség (cm)76.2
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO CC460-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenolos3000 font60 "36 "60 "36 "€1,431.14
ajánlatkérés
JAMCO CC248-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF3UCW 8CYY7 CC248-R6Penész a gumi2000 font48 "24 "48 "24 "€1,288.29
JAMCO CC360-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenolos3000 font60 "30 "60 "30 "€2,269.52
JAMCO CC236-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenolos3000 font36 "24 "36 "24 "€1,102.59

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO CC360-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság
€2,269.52 /Mértékegység