JAMCO CC248-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság | AF3UCW 8CYY7

JAMCO CC248-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság

Raktáron
Tétel: AF3UCW Modell: CC248-R6Kereszthivatkozás: 8CYY7

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,288.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételStock kosár
Caster Dia.6"
Görgős anyagPenész a gumi
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
Görgő szélessége2"
színekSzürke
ÉpítésHegesztett acél
Polcok közötti távolság17 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv12
Terhelhetőség2000 font
Polcok száma3
Teljes magasság48 "
Teljes hossz48 "
Teljes szélesség24 "
Polc hossza48 "
Polc szélessége24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 73.8
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)121.92
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód9403200030
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGörgős anyagTerhelhetőségTeljes hosszTeljes szélességPolc hosszaPolc szélességeÁr
JAMCO CC460-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AA7KCK 16A931 CC460-P6fenolos3000 font60 "36 "60 "36 "€1,431.14
ajánlatkérés
JAMCO CC360-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AF4CJQ 8PLY1 CC360-P6fenolos3000 font60 "30 "60 "30 "€2,269.52
JAMCO CC236-P6 raktárkocsi 3000 Lb. 36 hüvelyk hosszúság | AF4HWW 8XEW4 CC236-P6fenolos3000 font36 "24 "36 "24 "€1,102.59
JAMCO CC360-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 60 hüvelyk hosszúság | AF4PUV 9EZU6 CC360-R6Penész a gumi2000 font60 "30 "60 "30 "€2,269.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JAMCO CC248-R6 raktárkocsi 2000 Lb. 48 hüvelyk hosszúság
€1,288.29 /Mértékegység