Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 6624 Rozsdamentes acél tokmány 0.156 In | AB9MMD 2DZH9

JACOBS CHUCK 6624 rozsdamentes acél tokmány 0.156 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB9MMD Típus: 6624Kereszthivatkozás: 2DZH9
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
€541.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFúrja Chuckot
Csapágy típusRozsdamentes acél
Kapacitás Max.0.156 "
Kapacitás Min.0.028 "
Chuck átmérője0.85 "
Chuck típusKulcsos
Zárt hossz1.45 "
ÉpítésAcél
KulcsszámKOM
AnyagRozsdamentes acél
Szerelési méret0JT
Szerelési típus0JT
Névleges kapacitás5 / 32 "
Nyitott hossz1.1 "
típusRozsdamentes acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)5.08
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszKulcsszámSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 6625 rozsdamentes acél tokmány 0.156 hüvelykes | AB9MME 2DZJ1 66250.156 "1.53 "KOM5 / 16-245 / 16-24€515.45
JACOBS CHUCK 6626 Rozsdamentes acél tokmány 0.250 In | AB9MMF 2DZJ2 66260.25 "1.92 "K1M1JT1JT€493.97
JACOBS CHUCK 1BM 5/16 rozsdamentes acél tokmány 0.250 hüvelykes | AB9MMG 2DZJ3 1BM 5/160.25 "1.95 "K1M5 / 16-245 / 16-24€543.81
JACOBS CHUCK 6628 Rozsdamentes acél tokmány 0.250 In | AB9MMH 2DZJ4 66280.25 "1.95 "K1M3 / 8-243 / 8-24€543.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 6624 rozsdamentes acél tokmány 0.156 hüvelyk
€541.63 /Mértékegység