Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 30533 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 In | AC4APL 2YCK3

JACOBS CHUCK 30533 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4APL Típus: 30533Kereszthivatkozás: 2YCK3
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
€548.95 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.394 "
Kapacitás Min.0"
Chuck átmérője1.61 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz3.5 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret2JT
Szerelési típus2JT
Nyitott hossz3.19 "
típusNagy nyomaték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.78
Hajó magassága (cm)5.59
Hajó hossza (cm)18.03
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 30527 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT€775.68
JACOBS CHUCK 30528 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€775.68
JACOBS CHUCK 30529 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9 305290.512 "3.9 "6JT6JT€775.68
JACOBS CHUCK 30530 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€927.10
JACOBS CHUCK 31122 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€646.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 30533 kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 hüvelyk
€548.95 /Mértékegység