Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

JACOBS CHUCK 30529 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APJ 2YCJ9

JACOBS CHUCK 30529 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC4APJ Típus: 30529Kereszthivatkozás: 2YCJ9
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
€775.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNagy nyomatékú fúrótokmány
Csapágy típusGolyóscsapágy
Kapacitás Max.0.512 "
Kapacitás Min.0.039 "
Chuck átmérője1.81 "
Chuck típusnem kulccsal felhúzható
Zárt hossz3.9 "
ÉpítésAcél
AnyagAcél
Szerelési méret6JT
Szerelési típus6JT
Névleges kapacitás1 / 2 "
Nyitott hossz3.46 "
típusNagy nyomaték

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8466100175
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitás Max.Zárt hosszSzerelési méretSzerelési típusÁr
JACOBS CHUCK 30527 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APG 2YCJ7 305270.512 "3.9 "2JT2JT€775.68
JACOBS CHUCK 30528 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 In | AC4APH 2YCJ8 305280.512 "3.9 "33JT33JT€775.68
JACOBS CHUCK 30530 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.630 In | AC4APK 2YCK1 305300.63 "4.21 "6JT6JT€927.10
JACOBS CHUCK 30533 Kulcs nélküli fúrótokmány 0.394 In | AC4APL 2YCK3 305330.394 "3.5 "2JT2JT€548.95
JACOBS CHUCK 31122 kulcs nélküli fúrótokmány 0.255 hüvelykes | AC4APN 2YCN3 311220.255 "2.76 "1JT1JT€646.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JACOBS CHUCK 30529 kulcs nélküli fúrótokmány 0.512 hüvelyk
€775.68 /Mértékegység