JABSCO VR050-1022 Szivattyú lapát Öntöttvas be- / kimenet 1 Hb | AD2GVD 3PER8

JABSCO VR050-1022 Szivattyúlapát öntöttvas bemenet/kimenet 1 Hb

Raktáron
Tétel: AD2GVD Modell: VR050-1022Kereszthivatkozás: 3PER8

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,740.98 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapátos szivattyú
AC erősítőkDC 15/10
test anyagaÖntöttvas
GPM víz @ 10 Ft. a feje12.5
GPM víz @ 20 Ft. a feje12
GPM víz @ 30 Ft. a feje11
GPM víz @ 5 Ft. a feje13
HP1/3
Be- / kimeneti1 "HB
Max. Folyam13 GPM
Max. Fej30 ft.
Max. Nyomás14.5 PSI
Max. Hőmérséklet104 F
Min. Áramlás (GPM)11
FelszerelésMotoros szivattyú egység
NyélSzénacél
Lapát anyagaSzinterezett bronz
Feszültség12 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.7375
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8413600020
Származási országCN

Termék részletek:

    • Ajaktömítés (nitril)

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

JABSCO VR050-1022 Szivattyúlapát öntöttvas bemenet/kimenet 1 Hb
€1,740.98 /Mértékegység