Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U39000.156.0150 Taper Pin, #0 X 1-1/2 Size, Free Cutting Steel Grade, 25PK | CG8NTM 41LK68

FABORY U39000.156.0150 kúpos tű, #0 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK

Raktáron
Cikk: CG8NTM Modell: U39000.156.0150Cross Ref: 41LK68 / 177P84

Szerezd meg lehet 21, Kedd

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€9.87 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKúpos csap
AlapanyagAcél
Rögzítő FinishEgyszerű
Rögzítő hossza1 1 / 2
befejezEgyszerű
FokozatSzabad vágóacél
Nagy vég Dia.0.155–0.157 ”
Hossz1 1 / 2 "
PIN-kódStandard
Méret#0 x 1 1/2
Kis vég Dia.#0
Standard ASME B18.8.2
Mérési rendszerHüvelyk

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0738
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U39000.156.0150 kúpos tű, #0 X 1-1/2 méretű, szabadon vágható acélminőség, 25PK
€9.87 /csomag