PARKER MV-10 sorozat, membránszelepek


Szűrő
A környezet hőmérséklete. Hatótávolság: 0 fok és 150 fok F között , Test anyaga: Nedvesített: PFA, módosított PTFE; Nedvesített: PFA, PVDF, 18-8 SS, Viton, PVDF bevonatú SS rugók , Térfogat együttható: 0.6 , Csatlakozás: FNPT , Membrán anyaga: Módosított PTFE , Áramlási sebesség: .60 Cv , Hossz: 2.375 " , Max. Folyadék hőmérséklet: 130 ° C , Max. Nyomás: 80 psi , Csőméret: 1 / 4 " , Port: 1/4 "FNPT , Nyomás értékelés: 80 PsiG , Nedvesített anyagok: PFA, módosított PTFE
StílusModellTételSzelep tervezésÁr (ÁFA nélkül)
A
MV-10-1344-10
Rekeszizom3-Way€916.16
B
MV-10-1044-10
Membránszelep2-Way€764.71

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?