ITW 684709 Szigetelő poliizocianurát | AF6HNH 19NF01

ITW 684709 Szigetelő poliizocianurát

Raktáron
Tétel: AF6HNH Típus: 684709Kereszthivatkozás: 19NF01

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€306.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMagas hőmérsékletű szigetelés
Kb. "R" érték21.1
színekHalványsárga
Sűrűség2#
Hossz48 "
AnyagPoliizocianurát
nedvszívás.02 Perms
ErőMagas
Temp. Hatótávolság-297 foktól 297 fokig F
Vastagság4"
Szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.52
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)124.46
Hajószélesség (cm)62.23
HS-kód4016996000

Termék részletek:

    • Szembenézés (ASJ)

Termékváltozatok

TermékekModellVastagságÁr
ITW 47270 Szigetelő poliizocianurát | AA8QUD 19NE88 472702"€153.88
ITW 47230 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMU 19NE86 472301"€68.11
ITW 47245 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMV 19NE87 472451.5 "€110.32
ITW 47325 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMW 19NE89 473253"€229.45
ITW 648250 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMX 19NE90 6482504"€300.19
ITW 571038 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMY 19NE91 5710381"€83.95
ITW 566154 Szigetelő poliizocianurát | AF6HMZ 19NE92 5661541.5 "€113.43

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ITW 684709 Szigetelő poliizocianurát
€306.55 /Mértékegység