Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz söntkioldó, Ul 1077 ipari miniatűr megszakító kiegészítő védő | AF6MDL 19YF77

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz söntkioldó, Ul 1077 ipari miniatűr megszakító kiegészítő védő

Raktáron
Tétel: AF6MDL Típus: FAZ-XAA-C-12-110VACKereszthivatkozás: 19YF77

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€235.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételShunt utazás
AC feszültség besorolása12 / 110 VAC
erősítők1
DC feszültség besorolása12/60 VDC
frame típusa63A

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1125
Hajó magassága (cm)7.37
Hajó hossza (cm)8.64
Hajószélesség (cm)4.06
HS-kód8536200040

Termékváltozatok

TermékekModellAC feszültség besorolásaDC feszültség besorolásaÁr
EATON FAZ-XAA-C-110-415VAC Faz söntkioldó, Ul 1077 ipari miniatűr megszakító kiegészítő védő | AF6MDK 19YF76 FAZ-XAA-C-110-415VAC110 / 415 VAC110/230 VDC€225.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON FAZ-XAA-C-12-110VAC Faz söntkioldó, Ul 1077 ipari miniatűr megszakító kiegészítő védő
€235.84 /Mértékegység